Descrição:
Este protector polar es ideal para entornos donde se requiere resistencia electrostática. El forro polar proporciona la capa intermedia perfecta para entornos interiores. La fibra de carbono entretejida en el tejido proporciona una soberbia protección antiestática. Disponible en 3 colores corporativos, ideal para la personalización.
Característica:
- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Diseño con hechura cómoda
- Polar de peso medio con tratamiento anti-bolitas, para mayor calidez y confort
- Bolsillos con cremalleras
- Marcado UKCA
- Certificado CE
Norma:
Material:
Tejido exterior: Polar 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 98% Poliéster, 2% fibra de carbono, anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;