1/4″ Inserción conjunta (inch) AS954E 5/16″

N.º do artigo: AS2445A 5/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo AS2445A 5/16
EAN/GTIN 4991644008728
Número do fabricante AS2445A 5/16
Número L L60050 7276

Descrição

Descripción:

Longitud: 34,6 mm
Dimensión D2: 12,9 mm
D1: 11,7 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta