1/4″ Inserción conjunta (inch) AS954E 1/2″

N.º do artigo: AS2445A 1/2
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
  • Quadrado de acionamento: 1/2
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
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo AS2445A 1/2
EAN/GTIN 4991644008759
Número do fabricante AS2445A 1/2

Descrição

Descripción:

Longitud: 40,1 mm
Dimensión D2: 12,9 mm
D1: 17,2 mm
Longitud: 10,5 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 1/2″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta