1/4″ Llave de vaso, AS954E 9/32″

N.º do artigo: AS2405A 9/32
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo AS2405A 9/32
EAN/GTIN 4991644008445
Número do fabricante AS2405A 9/32
Número L L60050 8175

Descrição

Descrição:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 10,9 mm
D1: 10,2 mm
Longitud: 5,5 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 9/32″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta