1/4″ Llave de vaso, AS954E 9/16″

N.º do artigo: AS2405A 9/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo AS2405A 9/16
EAN/GTIN 4991644008506
Número do fabricante AS2405A 9/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 24 mm
Dimensión D2: 17,9 mm
D1: 18,8 mm
Longitud: 9,1 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta