1/4″ Llave de vaso, AS954E 3/8″

N.º do artigo: AS2405A 3/8
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo AS2405A 3/8
EAN/GTIN 4991644008476
Número do fabricante AS2405A 3/8

Descrição

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 12,9 mm
D1: 13,7 mm
Longitud: 6,8 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta