1/4″ Llave de vaso largo, AS954E 9/16″

N.º do artigo: AS2305A 9/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo AS2305A 9/16
EAN/GTIN 4991644008353
Número do fabricante AS2305A 9/16
Número L L60050 10047

Descrição

Descripción:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 17,1 mm
D1: 18,8 mm
Longitud: 9,1 mm
Altura: 39 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 9/16″
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta