Polo ESD antiestático Hamilton Blue XXL R

N.º do artigo: AS21HBRXXL
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
Número do artigo AS21HBRXXL
EAN/GTIN 5036108247493
Número do fabricante AS21HBRXXL

Descrição

Descripción:

Este polo de protección es ligero y confortable. Ideal para entornos donde se requiera resistencia electrostática. ,

Característica:

  • Apropiados para ambientes ESD
  • Ensayado según EN 61340-5-1
  • Diseño con hechura cómoda
  • Ligero y cómodo
  • Frontal con corchetes oculto
  • Cuello acanalado
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Material:

Tejido exterior: 96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 195
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta