Descrição:
Este polo de protección es ligero y confortable. Ideal para entornos donde se requiera resistencia electrostática. ,
Característica:
- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Diseño con hechura cómoda
- Ligero y cómodo
- Frontal con corchetes oculto
- Cuello acanalado
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
Material:
Tejido exterior: 96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 96% Algodón, 4% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 195
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;