Bata ESD antiestática Hamilton Blue M R

N.º do artigo: AS10HBRM
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
Número do artigo AS10HBRM
EAN/GTIN 5036108180073
Número do fabricante AS10HBRM

Descrição

Descripción:

Esta bata, antiestática de forma inherente, es ideal para entornos donde se requiere resistencia electrostática. Diseñada pensando en la comodidad y en la seguridad. Entre sus características están su cierre frontal por corchetes oculto, dos bolsillos inferiores de parche y puños ajustables.

Característica:

  • Apropiados para ambientes ESD
  • Ensayado según EN 61340-5-1
  • Frontal con corchetes oculto
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • División para el boli
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Ligera

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta