Descrição:
Esta bata, antiestática de forma inherente, es ideal para entornos donde se requiere resistencia electrostática. Diseñada pensando en la comodidad y en la seguridad. Entre sus características están su cierre frontal por corchetes oculto, dos bolsillos inferiores de parche y puños ajustables.
Característica:
- Apropiados para ambientes ESD
- Ensayado según EN 61340-5-1
- Frontal con corchetes oculto
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- División para el boli
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Ligera
Norma:
Material:
Tejido exterior: 65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 34% Algodón, 1% fibra conductora
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Planchar máximo 150ºC; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;