Descripción:
Su valor agregado: •Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso •Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio •Disco de desbaste estable gracias a la forma con centro rebajado •Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado •Herramienta dura para una buena vida útil y menos cambios de herramientas •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.
Característica:
Forma de la herramienta: con centro rebajado
Freihand Einsatz: sí
Dureza: x
Tamaño del grano: 24
n max.: 13300 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Óxido de aluminio
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 7 mm
Diámetro de la herramienta: 115 mm
Ventaja:
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Material:
Acero
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbaste: bien adaptado
Nota:
Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
Disco de desbaste estable gracias a la forma con centro rebajado
Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado
Herramienta dura para una buena vida útil y menos cambios de herramientas
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos