Descripción:
Obtenga la máxima protección contra líquidos con este guante, que incorpora lo último en tecnología de doble revestimiento para un agarre superior. El látex liso está totalmente recubierto y recubierto una segunda vez en la palma de espuma de látex, mientras que una muñeca elástica garantiza un ajuste seguro. Este guante es una versión simplificada de nuestro guante insignia AP80, con un embalaje reducido y la marca en un solo color, lo que lo convierte en una opción más económica. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.
Característica:
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
- Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
Material:
Material: Poliéster; Elástico;