Descripción:
Con la última innovación en tecnología de doble recubrimiento, el Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos. Tiene una primera capa total de suave látex y después una segunda capa de látex esponjoso aplicada sobre la palma, lo que asegura un agarre máximo. Un puño elástico proporciona un seguro ajuste.
Característica:
- Liquid Pro ofrece la máxima protección contra líquidos
- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
- Recubrimiento doble de látex para protección adicional en condiciones severas
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Ligero y cómodo
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Recubierto con látex para el máximo agarre
- Nivel al corte A1 ANSI
- Nivel 2 ANSI a la abrasión
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Nylon; Elástico;