Descripción:
Estos guantes son la elección perfecta para aplicaciones de procesamiento de alimentos que requieren seguridad, higiene y comodidad. Fabricados con látex de grado alimentario y forrados con flóculos de algodón, ofrecen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos y disolventes. El estilo guante largo se extiende hasta el antebrazo, garantizando una cobertura y protección completas. Vendido en packs de 12 pares
Característica:
- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- Espesor 0,28mm
- Longitud del guante 30cm
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Guante resistente a sustancias químicas
- Afelpado interior de algodón para mayor confort y absorción del sudor
- Fabricado de genuina goma natural
- Nuevo modelo
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
- EN ISO 374-1 (KLMP)
- EN ISO 374-4:2016
- EN ISO 374-5:2016 Virus
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 13130-1:2004
Material:
Material: Látex; Algodón;