Guante FD Chemical B Latex Blue XL U

N.º do artigo: AP75BLUXL
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
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo AP75BLUXL
EAN/GTIN 5036108408092
Número do fabricante AP75BLUXL

Descrição

Descripción:

Nuestro guante FD Chemical B Latex está especialmente diseñado para la industria alimentaria, con una construcción de látex de alta calidad que resiste productos químicos y disolventes. El patrón de agarre arrugado mejora el control y reduce el riesgo de resbalones y caídas. El estilo guante largo se extiende hasta el antebrazo, garantizando una cobertura y protección completas. Perfecto para una amplia gama de aplicaciones en la elaboración y manipulación de alimentos.

Característica:

  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
  • Aprobado para la manipulación segura de alimentos
  • El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
  • Certificado CE
  • Seguridad alimentaria CE
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Material:

Material: Látex; Algodón;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta