Descripción:
Nuestro guante, totalmente recubierto, de galga15, para uso alimentario proporciona una protección sin igual contra la contaminación de los alimentos y una durabilidad excepcional. La cubierta extrafuerte garantiza una protección duradera, por lo que son ideales para tareas exigentes. Con su soporte de galga 15, este guante ofrece una destreza y precisión superiores, permitiendo a los trabajadores realizar tareas complejas con facilidad y confianza.
Característica:
- Aprobado para la manipulación segura de alimentos
- Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
- El color azul cumple la legislación sobre seguridad alimentaria
- Resistente al agua
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Seguridad alimentaria CE
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121A)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- EN 13130-1:2004
Material:
Material: Nylon; Elástico;