NPR Pro Espuma de Nitrilo Black/Grey XL R

N.º do artigo: AP65K7RXL
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
Número do artigo AP65K7RXL
EAN/GTIN 5036108338795
Número do fabricante AP65K7RXL

Descrição

Descripción:

Lo último en comodidad, ajuste y duración. El soporte de Nylon y Elastán abraza la mano mientras absorbe y aleja de ella la indeseable humedad. El recubrimiento premium de espuma de Nitrilo proporciona una excelente resistencia a la abrasión. Con tratamiento antimicrobiano para asegurar que los guantes estén frescos durante más tiempo.

Característica:

  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Tratamiento antimicrobiano que ayuda a mantener sus guantes frescos y secos
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • 100% libre de látex
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Transpirable soporte sin costuras ideal para manipular con precisión en entornos secos
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nylon; Elastano libre de látex;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta