Guante Dermiflex Aqua Grey/Black S R

N.º do artigo: AP62G8RS
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
Número do artigo AP62G8RS
EAN/GTIN 5036108278152
Número do fabricante AP62G8RS

Descrição

Descripción:

Utilizando una tecnología innovadora, este guante repele totalmente agua y aceites pesados. El líquido que se deposita sobre este guante se desliza, protegiendo la superficie subyacente. La súper ligera cubierta de Nitrilo en la palma, sobre un soporte de Elastane proporciona un agarre y confort mejorados.

Característica:

  • Recubrimiento nano repelente del agua para aplicaciones con salpicaduras ligeras
  • Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Ligero y cómodo
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel 3 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nylon; Elástico; Elastano;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta