Guante Impermeable, HR Cut Impact Grey/Black S R

N.º do artigo: AP55G8RS
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
Número do artigo AP55G8RS
EAN/GTIN 5036108361366
Número do fabricante AP55G8RS

Descrição

Descripción:

El innovador diseño de TPR combinado con el soporte resistente a cortes, nivel D, lo convierte en un guante contra impactos con dexteridad, confort y protección excepcionales. Las almohadillas de TPR están directamente unidas al guante, en vez del tradicional cosido a máquina, lo que permite que el guante se mueva libremente con la mano. El recubrimiento total de nitrilo ofrece un agarre seguro y una excepcional barrera contra líquidos. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. Funciona con la mayoría de dispositivos con pantallas táctiles.

Característica:

  • Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
  • Totalmente impermeable
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; TPR; Fibra de acero; Nylon; ElásticoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta