Descripción:
El innovador diseño de TPR combinado con el soporte resistente a cortes, nivel D, lo convierte en un guante contra impactos con dexteridad, confort y protección excepcionales. Las almohadillas de TPR están directamente unidas al guante, en vez del tradicional cosido a máquina, lo que permite que el guante se mueva libremente con la mano. El recubrimiento total de nitrilo ofrece un agarre seguro y una excepcional barrera contra líquidos. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. Funciona con la mayoría de dispositivos con pantallas táctiles.
Característica:
- Máxima protección contra impactos usando la tecnología de encapsulado TPR
- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 18 para mayor dexteridad
- Totalmente impermeable
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Nuevo modelo
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Fibra de vidrio; TPR; Fibra de acero; Nylon; ElásticoFibra de vidrio;