Descripción:
Este guante, nivel C al corte, está confeccionado sin costuras usando fibra HPPE y con una capa de Nitrilo, con superficie arenosa, sobre la palma. Este guante cuenta también con un refuerzo entre el índice y el pulgar, la zona de mayor desgaste, para mayor duración.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel C
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Nivel al corte A3 ANSI
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Material:
Material: HPPE; Fibra de vidrio; Nylon; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;