Guante Aqua Cut Pro Blue/Black S R

N.º do artigo: AP50B8RS
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
Número do artigo AP50B8RS
EAN/GTIN 5036108278251
Número do fabricante AP50B8RS

Descrição

Descripción:

El guante Aqua Cut Pro recubierto totalmente ofrece un nivel D de resistencia al corte. La primera capa es de suave Nitrilo y la segunda es de espuma de Nitrilo, proporcionando un agarre seguro y constituyendo una barrera contra contaminantes. El puño tricotado elástico crea un ajuste seguro.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Potege contra cortes y abrasiones
  • Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
  • Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
  • Evita la penetración de grasa, aceite y agua
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Poliéster; Nylon; Fibra de vidrio; Elástico; ElastanoFibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta