Guante Grip 15 Nitrile Orange/Black S R

N.º do artigo: AP36O8RS
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
Cor Orange/Schwarz
Tamanho das luvas 7

Números de identificação e classificações

Número do artigo AP36O8RS
EAN/GTIN 5036108406579
Número do fabricante AP36O8RS

Descrição

Descripción:

Nuestro guante de Nitrilo totalmente recubierto proporciona una protección completa y un rendimiento óptimo en entornos difíciles con aceites y grasas. Con su agarre y resistencia superiores, es la elección ideal para realizar tareas pesadas con facilidad.

Característica:

  • Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
  • Guante resistente a sustancias químicas
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Soporte interior galga 15
  • Espesor 1,45mm
  • Longitud 285mm
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: Nylon; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta