Guante Grip 15 Nitrile Double Palm Black/Orange XXL R

N.º do artigo: AP35K1RXXL
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
Cor Schwarz/Orange
Tamanho das luvas 11

Números de identificação e classificações

Número do artigo AP35K1RXXL
EAN/GTIN 5036108406548
Número do fabricante AP35K1RXXL

Descrição

Descripción:

Nuestro guante con doble palma de Nitrilo es perfecto para quienes trabajan en entornos aceitosos como la fabricación o la mecánica. El recubrimiento de Nitrilo de alta calidad proporciona una resistencia superior a aceites y disolventes, mientras que el diseño de doble palma garantiza durabilidad y longevidad. Estos guantes ofrecen un agarre y una destreza excelentes, lo que permite a los trabajadores manipular piezas y componentes pequeños con facilidad.

Característica:

  • Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Diseño con hechura cómoda
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Nylon; Elástico; Elastano;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta