Descripción:
Un guante con una elevada dexteridad con un soporte de galga 15 sin costuras y nivel B al corte. Ideal para su uso prolongado y prevenir la fatiga de las manos. El recubrimiento de espuma de nitrilo da un agarre excelente. Funciona en la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil. Refuerzo entre el pulgar y el índice para una mayor duración de esa zona de tanto desgaste.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel B
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Certificado CE
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
Material:
Material: Poliéster; Fibra de vidrio; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;