Guante LR15 de PU Touchscreen PK12 Black M R

N.º do artigo: AP33K8RM
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
Número do artigo AP33K8RM
EAN/GTIN 5036146017171
Número do fabricante AP33K8RM

Descrição

Descripción:

Confortable soporte de galga 15 y nivel B al corte que proporciona una excelente dexteridad ofreciendo la sensación de segunda piel. El recubrimiento de PU sobre la palma ofrece un agarre seguro en seco. Con refuerzo entre el pulgar y el índice para mayor duración. Funciona en la mayoría de los dispositivos con pantalla táctil.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Refuerzo entre el índice y el pulgar para mayor protección y durabilidad.
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Rinde bien en seco
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster; Fibra de vidrio; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta