Guante Dermi Pro Orange/Black S R

N.º do artigo: AP30O8RS
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
Número do artigo AP30O8RS
EAN/GTIN 5036108277841
Número do fabricante AP30O8RS

Descrição

Descripción:

Este guante recubierto totalmente de Nitrilo con el añadido de un recubrimiento esponjoso de Nitrilo sobre la palma proporciona comodidad y sensibilidad al tacto. Un puño elástico tricotado lo mantiene firme sobre el brazo para un mejor ajuste. La cubierta de Nitrilo es una excelente barrera contra líquidos mientras que la capa esponjosa asegura un excelente agarre incluso en presencia de aceites.

Característica:

  • Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Ligero y cómodo
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Certificado CE
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta