Descripción:
Este guante recubierto totalmente de Nitrilo con el añadido de un recubrimiento esponjoso de Nitrilo sobre la palma proporciona comodidad y sensibilidad al tacto. Un puño elástico tricotado lo mantiene firme sobre el brazo para un mejor ajuste. La cubierta de Nitrilo es una excelente barrera contra líquidos mientras que la capa esponjosa asegura un excelente agarre incluso en presencia de aceites.
Característica:
- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Ligero y cómodo
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Certificado CE
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Poliéster; Elástico;