Guante SG Cut C15 Eco Nitrile (Pack12) Blue/Black L R

N.º do artigo: AP18B8RL
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
Número do artigo AP18B8RL
EAN/GTIN 5036146017492
Número do fabricante AP18B8RL

Descrição

Descripción:

De botella de PET a un concepto de guante para mejorar la sostenibilidad. Los hilos de PET, de galga 15, tienen propiedades de control de la humedad, manteniendo las manos secas y confortables. Dedo índice y pulgar compatibles con pantalla táctil. Una estructura de tejido única con un dedo meñique más corto que proporciona un ajuste ceñido y mejora la comodidad. ,Un valor de huella de carbono muy bajo en comparación con la fabricación de otras fibras como el nylon, el poliéster y el algodón. Nivel C de resistencia al corte TDM. El revestimiento de micro-espuma de Nitrilo ofrece transpirabilidad de 360 grados. Un refuerzo entre el pulgar y el índice aporta mayor duración. ,

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel C
  • Fabricado usando botellas de plástico recicladas
  • Contiene 21% material reciclado
  • Ahorra 227g de CO2 por par durante la producción
  • Sin silicona - Ideal para fabricación, aplicaciones de pintura, electrónica y manipulación de vidrio donde la silicona es problemática
  • Probado para sustancias que alteran la humectación de la pintura (Confirmad - LABS)
  • Recubrimiento de micro espuma de nitrilo perfecto para tareas donde se requiera extrema dexteridad
  • Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias
  • Reducido uso de agua y energía durante la producción
  • Vendido en packs de 12 pares
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Nivel al corte A3 ANSI
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo
  • Seguridad alimentaria CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)

Material:

Material: Poliéster PET reciclado; HPPE; Fibra de vidrio; Nylon; Elástico; Fibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta