Guante Espuma Nitrilo Bambú Eco NPR15 (Pack12) Black XS R

N.º do artigo: AP10K8RXS
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
Cor Schwarz
Tamanho das luvas 6

Números de identificação e classificações

Número do artigo AP10K8RXS
EAN/GTIN 5036146015368
Número do fabricante AP10K8RXS

Descrição

Descripción:

Soporte de galga 15, confeccionado con tejido sostenible de viscosa de bambú y Nylon. Extremadamente confortable con excelente transpirabilidad. El bambú es bactericida natural, hipoalergénico y tiene resistencia a la luz UV. La palma cubierta con suave esponja de Nitrilo proporciona un excepcional agarre tanto en seco como en mojado. Perfecto para una amplia gama de aplicaciones

Característica:

  • Hecho usando un forro sostenible de bambú
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
  • 100% libre de látex
  • Punto galga 15, para más dexteridad
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: Bambú; Nylon; Elástico; Poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta