Guante Thermo Pro Ultra Orange/Black XL R

N.º do artigo: AP02O8RXL
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
Cor Orange/Schwarz

Números de identificação e classificações

Número do artigo AP02O8RXL
EAN/GTIN 5036108278060
Número do fabricante AP02O8RXL

Descrição

Descripción:

Utilizando tecnología innovadora este guante repele totalmente el agua y aceites pesados. El líquido que se coloque sobre el guante es repelido y rueda sin tocar la superficie. El forro doble atrapa el calor y permite la transpiración. El acabado de relieve arenoso sobre la palma facilita un mejor agarre.

Característica:

  • Recubrimiento nano repelente del agua para aplicaciones con salpicaduras ligeras
  • El forro doble atrapa el calor aumentando el aislamiento
  • Relieve arenoso para un agarre excepcional con agua, grasa o aceite
  • Resistente soporte de galga 10
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster; Elástico; Acrílico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta