Guante Thermo Pro Blue/Black XXXL R

N.º do artigo: AP01B8RXXXL
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
Cor Blau/Schwarz

Números de identificação e classificações

Número do artigo AP01B8RXXXL
EAN/GTIN 5036108394210
Número do fabricante AP01B8RXXXL

Descrição

Descripción:

Diseñado con un recubrimiento doble de látex para mayor agarre y protección contra la penetración de agua y otros líquidos. El soporte interior aislante protege del frío asegurando que las manos se mantengan calientes. Ergonómicamente diseñados para optimizar el confort, aumentar la dexteridad y proporcionar un elevado nivel de resistencia a la abrasión y al rasgado.

Característica:

  • Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)

Material:

Material: Acrílico cepillado; Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta