Descripción:
Diseñado con un recubrimiento doble de látex para mayor agarre y protección contra la penetración de agua y otros líquidos. El soporte interior aislante protege del frío asegurando que las manos se mantengan calientes. Ergonómicamente diseñados para optimizar el confort, aumentar la dexteridad y proporcionar un elevado nivel de resistencia a la abrasión y al rasgado.
Característica:
- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Diseño especial para su uso en condiciones de frío
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
Material:
Material: Acrílico cepillado; Poliéster; Elástico;