DESTORNILLADOR ISORYL 1X75

N.º do artigo: AP.1X75
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo AP.1X75
EAN/GTIN 3148510088211
Número do fabricante AP.1X75
Número L L60130 752

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: cromado

Característica:

  • d [mm]: 24,0
  • d1 x L1 [mm]: 5 x 75
  • L [mm]: 165
  • L2 [mm]: 90
  • Phillips [nº]: PH1
  • [g]: 55

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta