DESTORNILLADOR ISORYL 3X150

N.º do artigo: AP.3X150
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo AP.3X150
EAN/GTIN 3148510088600
Número do fabricante AP.3X150
Número L L60130 1894

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: cromado

Característica:

  • d [mm]: 30,0
  • d1 x L1 [mm]: 8 x 150
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • Phillips [nº]: PH3
  • [g]: 142

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta