DESTORNILLADOR PLANO 8X150 SLS

N.º do artigo: ANF8X150SLS
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo ANF8X150SLS
EAN/GTIN 3662424028144
Número do fabricante ANF8X150SLS
Número L L60130 9337

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.

Característica:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 40
  • d1 x L1 [mm]: 7,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • E x l [mm]: 1,2 x 8,0
  • L [mm]: 275
  • L2 [mm]: 125
  • [g]: 190

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta