DESTORNILLADOR POSIDRIV PZ 2 x 125 SLS

N.º do artigo: AND2X125SLS
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo AND2X125SLS
EAN/GTIN 3662424028205
Número do fabricante AND2X125SLS
Número L L60130 9042

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • El dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para una mayor comodidad de trabajo en las alturas.

Característica:

  • d [mm]: 36
  • d1 x L1 [mm]: 6,0 x 125
  • L [mm]: 245
  • L2 [mm]: 120
  • Pozidriv [nº]: PZ2
  • [g]: 165

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta