DESTORNILLADOR RANURADO 4X75 ADF

N.º do artigo: AN4X75SR
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo AN4X75SR
EAN/GTIN 3148518694780
Número do fabricante AN4X75SR
Número L L60130 8391

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza mangos de madera que suprimen cualquier chispa.

Característica:

  • d [mm]: 4,0
  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 75
  • [g]: 45

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta