Scarpa da lavoro O2 ALEX NB 45

N.º do artigo: ALEX NB 45
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
  • Classe de proteção: O2
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
Classe de proteção O2
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Zapato abotinado

Números de identificação e classificações

Número do artigo ALEX NB 45
EAN/GTIN 4044348656136
Número do fabricante ALEX NB 45

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20347:2012 O2 SRC
  • Tejido moderno con dibujo en relieve de alta frecuencia
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Puntera TPU reforzada, resistente a la abrasión
  • Construcción libre de metal
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO REBOUND
  • Suela TPU Competition ESD

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta