Mono Araflame Silver Royal Blue 54 R

N.º do artigo: AF73RBR54
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
Número do artigo AF73RBR54
EAN/GTIN 5036108268016
Número do fabricante AF73RBR54

Descrição

Descripción:

Este buzo superligero ofrece una excelente resistencia a la llama. El tejido Araflame es suave y transpirable pero presenta una excelente resistencia al rasgado y a la tensión. Ideal para varias industrias incluyendo gas y petróleo, petroquímica y muchas más. Cuenta con detalles como estar totalmente confeccionado con triple puntada, bolsillos seguros y cintura elástica para facilidad de movimiento.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia a la llama no disminuirán con los lavados
  • Protección contra calor por contacto, convectivo y radiante
  • Dos bolsillos traseros de parche
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Creamalleras de latón robustas y duraderas
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cinta reflectante resistente a la llama para coser, apta para lavado industrial
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Bolsillo en la manga
  • CE-CAT III
  • Duradera cremallera frontal de latón de doble carro, para mayor facilidad
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Material:

Tejido exterior: Araflame Plus: 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono
Composición de la carcasa: 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono
Peso de la carcasa gm: 150
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta