PORTA PUNTA

N.º do artigo: AEM.M
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
Número do artigo AEM.M
EAN/GTIN 3148510049328
Número do fabricante AEM.M
Número L L60130 9235

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Acepta brocas de la serie 0
  • Cuchilla bruñida

Característica:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 72
  • [g]: 49,6

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta