DESTORNILLADOR MICRO 00X35

N.º do artigo: AEFP.00X35
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
Número do artigo AEFP.00X35
EAN/GTIN 3148510049205
Número do fabricante AEFP.00X35
Número L L60130 3133

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Hoja AEFP cromada, punta bruñida
  • Hoja AEFD bruñida

Característica:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 35
  • L [mm]: 117
  • Phillips [nº]: PH.00
  • Pozidriv [nº]: -
  • Color: morado
  • Nº: PH.00
  • [g]: 12,5

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta