DESTORNILLADOR MICRO 000X35

N.º do artigo: AEFP.000X35
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
Número do artigo AEFP.000X35
EAN/GTIN 3148519103892
Número do fabricante AEFP.000X35
Número L L60130 9138

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Hoja AEFP cromada, punta bruñida
  • Hoja AEFD bruñida

Característica:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2 x 35
  • L [mm]: 117
  • Phillips [nº]: PH.000
  • Pozidriv [nº]: -
  • Color: rosa
  • [g]: 11,5

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta