DESTORNILLADOR MICRO 2X75MM

N.º do artigo: AEF.2X75
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red

Números de identificação e classificações

Número do artigo AEF.2X75
EAN/GTIN 3148510048888
Número do fabricante AEF.2X75
Número L L60130 4369

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con cabeza giratoria
  • hoja cromada, punta bruñida

Característica:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,0 x 75
  • L [mm]: 157
  • Color: Índigo
  • [g]: 14,5

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta