Abrazadera SAUTER AE 02

N.º do artigo: AE 02
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
Tipo de produto Dispositivo dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo AE 02
EAN/GTIN 4045761247666
Número do fabricante AE 02
Número L L40250 3481

Descrição

Descripción:

Abrazadera con mordazas anchas, Ancho de apertura máximo 6 mm, 500 N, M6, (1 pieza)
Ancho de apertura máximo (ancho entre mordazas): Max. 6 mm, para pruebas de tracción hasta 500 N, rosca: M6; Seguridad contra sobrecarga: 150 % de [Max]; El manejo fácil sin herramientas. La apertura y el cierre de las mordazas se hace con el mando giratorio en la parte superior; Alcance de suministro: 1 pieza;

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta