Balance analítico ADB 200-4, Margen de pesaje 210 g, Lectura 0,0001 g

N.º do artigo: ADB 200-4
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 1-2 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Balanza de precisión

Identificação e classificação

Número do artigo ADB 200-4
Copiar
EAN/GTIN 4045761252523
Copiar
Número do fabricante ADB 200-4
Copiar
Número L L40250 1274
Copiar
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Manejo fácil y cómodo mediante 6 teclas

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, Altura de dígitos 16 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 90 mm
  • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 230×310×330 mm
  • Espacio de pesaje A×P×A 170×160×205 mm
  • Peso neto 4,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person