Balance analítico ADB 100-4, Margen de pesaje 120 g, Lectura 0,0001 g

N.º do artigo: ADB 100-4
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
Tipo de produto Balanza de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo ADB 100-4
EAN/GTIN 4045761203228
Número do fabricante ADB 100-4
Número L L40250 1544

Descrição

Descripción:

  • Programa de ajuste CAL para el ajuste de la precisión de la balanza mediante una pesa de control externa
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje
  • Parabrisas de vidrio grande con 3 puertas corredizas para un cómodo acceso al material de pesaje
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Manejo fácil y cómodo mediante 6 teclas

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, Altura de dígitos 16 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, ⌀ 90 mm
  • Dimensiones totales (parabrisas incl.) A×P×A 230×310×330 mm
  • Espacio de pesaje A×P×A 170×160×205 mm
  • Peso neto 4,4 kg
  • Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta