Guante de cota de malla 45cm Silver XL R

N.º do artigo: AC10SIRXL
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
Número do artigo AC10SIRXL
EAN/GTIN 5036108329212
Número do fabricante AC10SIRXL

Descrição

Descripción:

El guante de cota de malla ofrece una enorme protección a la mano y al antebrazo. El diseño ambidextro incluye una tira de ajuste para más seguridad. Perfecto para los entornos de procesado de carne donde la protección contra cuchillas afiladas es vital. Vendido por unidad.

Característica:

  • Fabricado con cota de malla de acero inoxidable para una máxima protección
  • Ideal para procesado de carne
  • Estos guantes son ambidextros y pueden ser usados tanto por usuarios diestros como zurdos para mayor funcionalidad
  • Apropiadas para plantas de procesado de alimentos y resistente a las grasas vegetales y animales y a aceites.
  • Puede ser usado en alimentación (metal detectable)
  • Se vende por unidad
  • Seguridad alimentaria CE
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 1082-1
  • CE Food Safe

Material:

Material: Acero inoxidable; PVC;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta