Botín de seguridad S3 AC STAVANGER 5 GTX S3 NB 46

N.º do artigo: AC STAVANGER 5 GTX S3 NB 46
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
  • Classe de proteção: S3
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
Classe de proteção S3
Tamanho de calçado UE 46
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo AC STAVANGER 5 GTX S3 NB 46
EAN/GTIN 4044348689752
Número do fabricante AC STAVANGER 5 GTX S3 NB 46

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI
  • Forro GORE-TEX®
  • Cuero liso suave hidrofugado
  • Borde elevado
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Lengüeta cerrada
  • puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Gancho para atado
  • reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Puntera protectora de aluminio
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® Fersendämpfung
  • Suela Perbunan Alpine

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta